pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW01489 SUPPORTO PE/N 1P BUS-BAR 60MM

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW01489 SUPPORTO PE/N 1P BUS-BAR 60MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Massima corrente nominale - 630 A

  • Distanza delle sbarre - 60 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4021267014896

Codice prodotto

ITW01489

Cod. produttore

01489

Produttore

ITW

Numero di poli:

1

Massima corrente nominale:

630 A

Distanza delle sbarre:

60 mm

Supporto per barre PE/N. Possono essere montati singolarmente o agganciati al portabarre codice IW 01500. Sono incluse le targhette PE e N.Larghezza barre (mm) 12, 15, 20, 25, 30.