GEWISS - GEWGW16224TN PLACCA LUX INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2 POSTI VERTICALE INTERASSE 71mm - NERO TONER - CHORUSMART


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Nero
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
6 PZ
EAN
8011564273436
Codice prodotto
GEWGW16224TN
Cod. produttore
GW16224TN
Produttore
GEW
Numero di unità:
2
Colore:
Nero
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
0
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
4
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
95 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
160.8 mm
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Profondità:
12 mm
Altezza di incasso:
0 mm