GEWISS - GEWGW13461 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - CURVA C - 1P 6A 230Vac - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 6 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 3 kA
Confezione
12 PZ
EAN
8034035073267
Codice prodotto
GEWGW13461
Cod. produttore
GW13461
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
6 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
3 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
20 mm
Accessoriabile:
no
Frequenza:
50...50 Hz
Installabile a incasso:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...4 mm²
Grado di protezione (IP):
IP41
Antideflagrante:
no