ABB - XT2L 160 Ekip LSIG IN=25A 3P F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
corrente nominale permanente Iu - 25 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale - raccordo a bullone
numero di poli - 3
tensione nominale - 690 V
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritar - 25÷250 A
Confezione
1 PZ
EAN
8015644018269
Codice prodotto
ELXT2L25LSIG3
Cod. produttore
XT2L25LSIG3
Produttore
ABBXT2L25LSIG3
corrente nominale permanente Iu:
25 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale:
raccordo a bullone
numero di poli:
3
tensione nominale:
690 V
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritar:
25÷250 A
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritar:
25÷250 A
protezione dalle dispersioni a terra integrata:
No
tipologia costruttiva dell\'apparecchio:
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
adatto per montaggio su guida a cappello:
No
montaggio su guida a DIN opzionale:
No
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:
0
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:
0
numero di contatti ausiliari, invertitori:
0
segnalatore di intervento presente:
No
con sganciatore di minima tensione integrato:
No
posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
davanti
Tipologia di azionamento:
manetta
apparecchio completo con unità di sicurezza:
Sì
azionamento a motore integrato:
No
azionamento a motore opzionale:
Sì
grado di protezione (IP):
IP20