IRSAP - 3IREIS073B0101 ARES 818/730 CL.01 B01
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 818 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 730 mm
Numero di tubi - 15
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032654352633
Codice prodotto
3IREIS073B0101
Cod. produttore
EIS073B0101
Produttore
3IR
Altezza:
818 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
730 mm
Numero di tubi:
15
Profondità:
30 mm
Profondità dalla parete:
85...100 mm
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65:
503 W
Forma del tubo radiante:
Tondo
Forma del collettore:
Profilo a D
Pressione massima di lavoro:
8 bar
Installazione:
Verticale
Tubo radiante:
Orizzontale
Colore:
Bianco
Design del radiatore:
Tondo
Modello scaldasalviette:
sì
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 55/45:
272 W
Esponente N:
1.206
Colore standard:
sì
Metodo di montaggio:
A parete
Dimensioni filettatura (pollici):
1/2 pollice
Con valvola di sfiato:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì