IRSAP - 3IREIM048B0101 ARES 1118/480 CL.01 B01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 1118 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 480 mm
Numero di tubi - 22
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018618245623
Codice prodotto
3IREIM048B0101
Cod. produttore
EIM048B0101
Produttore
3IR
Altezza:
1118 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
480 mm
Numero di tubi:
22
Profondità:
30 mm
Profondità dalla parete:
85...100 mm
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65:
501 W
Forma del tubo radiante:
Tondo
Forma del collettore:
Profilo a D
Pressione massima di lavoro:
8 bar
Installazione:
Verticale
Tubo radiante:
Orizzontale
Colore:
Bianco
Design del radiatore:
Tondo
Modello scaldasalviette:
sì
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 55/45:
268 W
Esponente N:
1.228
Colore standard:
sì
Metodo di montaggio:
A parete
Dimensioni filettatura (pollici):
1/2 pollice
Con valvola di sfiato:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì