IRSAP - 3IREIM038B0101 ARES 1118/380 CL.01 B01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 1118 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Lunghezza - 380 mm 
- Numero di tubi - 22 
- Profondità - 30 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8058777955537
Codice prodotto
3IREIM038B0101
Cod. produttore
EIM038B0101
Produttore
3IR
Altezza:
1118 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
380 mm
Numero di tubi:
22
Profondità:
30 mm
Profondità dalla parete:
85...100 mm
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65:
416 W
Forma del tubo radiante:
Tondo
Forma del collettore:
Profilo a D
Pressione massima di lavoro:
8 bar
Installazione:
Verticale
Tubo radiante:
Orizzontale
Colore:
Bianco
Design del radiatore:
Tondo
Modello scaldasalviette:
sì
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 55/45:
224 W
Esponente N:
1.213
Colore standard:
sì
Metodo di montaggio:
A parete
Dimensioni filettatura (pollici):
1/2 pollice
Con valvola di sfiato:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì