IRSAP - 3IRANRE07009SP01 RES.0700W CL2+REG.ELET.DIG+SP.BIANCO STD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033539165638
Codice prodotto
3IRANRE07009SP01
Cod. produttore
ANRE07009SP01
Produttore
3IR
Resistenza Elettrica con controllo elettronico per regolare la potenza (tipologia Y) Resistenza elettrica con controllo elettronico per regolare la potenza. Caratteristiche: 230V, 50 Hz, isolamento Classe II, grado di protezione IP 44. Permette di usare gli scaldasalviette autonomamente dall’impianto idraulico. Potenze disponibili 300, 400, 700 e 1000 Watt. Sono disponibili 2 raccordi a T da 1/2” e 1 tappo da 1/2”, da utilizzarsi a seconda dell’allacciamento dei radiatori da bagno per l’inserimento verticale della resistenza elettrica. Completa di cavo elettrico (1200 mm) e spina schuko. Le elettroniche sono disponibili nel colore Bianco Standard (cod. 01). Resistenza Elettrica con controllo elettronico bianco 700 W (lung. cm 67) con 2 raccordi T 1/2” + 1 tappo 1/2” Bianca


