pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRSSA95 DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA95

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRSSA95 DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Testa di taglio idraulica con pompa a pedale

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 95 mm

  • Testa di taglio intercambiabile - no

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) -

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212243461

Codice prodotto

INRSSA95

Cod. produttore

SSA95

Produttore

INR

Modello / Funzionamento:

Testa di taglio idraulica con pompa a pedale

Adatto per cavi di diametro massimo:

95 mm

Testa di taglio intercambiabile:

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Matrice intercambiabile:

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

no

Modello dell'impugnatura:

Altri

Idoneo per il taglio in sicurezza di cavi in rame e alluminio del diametro massimo 95mm.\n\nCaratteristiche:\n• Costruzione leggera e compatta\n• Peso ridotto grazie all’impiego di leghe leggere e materiali anticorrosione\n• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità\n• Facilità d’impiego ed elevata stabilità grazie al pedale ergonomico e al basamento antiscivolo\n• Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico\n• Controllo pressione mediante manometro\n• Ritorno manuale in qualsiasi posizione\n• Innesto rapido girevole con tappo antipolvere\n\nPressione d’esercizio: 625 bar (62.5 MPa)\nPortata bassa pressione: 18,3 cm³ / corsa\nPortata alta pressione: 2 cm³ / corsa\nCapacità serbatoio:1200 ml\nTemperatura d’impiego: -20°C fino a +40°C.\n\nDotazione:\n• Pompa a pedale - FPI63-SSA\n• Testa oleodinamica da taglio 95 mm con tubo flessibile ad alta pressione isolato, lunghezza 10,5 m\n• Valigetta in plastica con maniglia e rotelle per il trasporto dell’intera apparecchiatura