INTERCABLE SRL - INRPTS4 PINZA TRANCI- SPELLAFILI AUTOREGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di intaglio regolabile - no
Taglio longitudinale - no
Taglio tondo - no
Lame intercambiabili - no
Sezione di spelatura - 0.1...6 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8014212145765
Codice prodotto
INRPTS4
Cod. produttore
PTS4
Produttore
INR
Profondità di intaglio regolabile:
no
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
no
Lame intercambiabili:
no
Sezione di spelatura:
0.1...6 mm²
Taglio a spirale:
no
Min. misura AWG:
24
Max. misura AWG:
10
Pinza per la spellatura dell'isolamento dei cavi elettrici singoli flessibili con sezione da 0,2 a 6 mmq, sistema di regolazione per guaine esterne di cavi unipolari o multipolari


