INTERCABLE SRL - INRPTF7 PINZA FASCETTE ACCIAIO 8 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox
Larghezza della fascetta - 4.6...7.9 mm
Tensione di trazione - Manuale
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8014212354075
Codice prodotto
INRPTF7
Cod. produttore
PTF7
Produttore
INR
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Acciaio Inox
Larghezza della fascetta:
4.6...7.9 mm
Tensione di trazione:
Manuale
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no


