INTERCABLE SRL - INRPTF3 PINZA FASCETTE POLIAMMIDE 9,0 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Larghezza della fascetta - 2.5...9 mm
Tensione di trazione - Manuale
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio manuale
Confezione
1 PZ
EAN
8014212354358
Codice prodotto
INRPTF3
Cod. produttore
PTF3
Produttore
INR
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Larghezza della fascetta:
2.5...9 mm
Tensione di trazione:
Manuale
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio manuale
Conforme a norme MIL:
no
Pinza per fascette in nylon con larghezza fino a 9,0 mm, consente il serraggio ed il taglio delle fascette in una sola operazione


