INTERCABLE SRL - INRPS65 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI 65MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Testa di taglio idraulica
Adatto per cavi di diametro massimo - 65 mm
Lunghezza complessiva - 369 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212227249
Codice prodotto
INRPS65
Cod. produttore
PS65
Produttore
INR
Modello / Funzionamento:
Testa di taglio idraulica
Adatto per cavi di diametro massimo:
65 mm
Lunghezza complessiva:
369 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Con funzione spelacavi:
no