pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPS45 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI/-FUNI D 4

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Testa di taglio idraulica

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 45 mm

  • Lunghezza complessiva - 313 mm

  • Testa di taglio intercambiabile - no

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212111289

Codice prodotto

INRPS45

Cod. produttore

PS45

Produttore

INR

Modello / Funzionamento:

Testa di taglio idraulica

Adatto per cavi di diametro massimo:

45 mm

Lunghezza complessiva:

313 mm

Testa di taglio intercambiabile:

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

Matrice intercambiabile:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Con funzione spelacavi:

no

Idonea per il taglio di cavi in alluminio, rame, acciaio e corde in acciaio o alluminio.\nPer il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700 bar/70 MPa)\n\nCaratteristiche:\n• costruzione leggera e compatta\n• testa oleodinamica da taglio con chiusura a scatto e guida lama\n• innesto rapido con tappo antipolvere\n\nDotazione PS45:\n• testa oleodinamica da taglio\n• custodia rinforzata in Nylon