pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPS120 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI 120MM

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Testa di taglio idraulica

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 120 mm

  • Lunghezza complessiva - 536 mm

  • Testa di taglio intercambiabile - no

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212111500

Codice prodotto

INRPS120

Cod. produttore

PS120

Produttore

INR

Modello / Funzionamento:

Testa di taglio idraulica

Adatto per cavi di diametro massimo:

120 mm

Lunghezza complessiva:

536 mm

Testa di taglio intercambiabile:

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

Matrice intercambiabile:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

no

Idonea per il taglio di cavi in alluminio e rame, cavi armati in acciaio e funi in alluminio/ acciaio.\nPer il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700bar/70MPa)\n\nCaratteristiche:\n• costruzione leggera e compatta\n• testa oleodinamica con chiusura a scatto e guida lama\n• speciale geometria dei taglienti per un taglio preciso\n• ampia apertura taglienti per un facile inserimento del cavo\n• innesto rapido con tappo antipolvere\n\nDotazione set:\n• testa oleodinamica da taglio\n• custodia rigida