pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRPP230 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 2

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Applicazioni varie

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 10...625 mm²

  • Modello / Funzionamento - Testa di compressione idraulica

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212111258

Codice prodotto

INRPP230

Cod. produttore

PP230

Produttore

INR

Adatto per:

Applicazioni varie

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

10...625 mm²

Modello / Funzionamento:

Testa di compressione idraulica

Inserti intercambiabili:

Lunghezza:

297 mm

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

no

Pressione:

230...230 kN

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 800 mmq.\nPer il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700 bar/70 MPa).\n\nCaratteristiche:\n• costruzione robusta e compatta\n• testa per la compressione a "H"\n• innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere.\n\nDotazione PP230:\n• testa oleodinamica per la compressione\n• custodia rigida adatta anche al contenimento di 2 coppie matrici e 1 portamatrice per il contenimento delle matrici semicircolari