INTERCABLE SRL - INRNP220-1 POMPA ELETTRO-OLEODINAMICA A RETE NP220-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Pompa elettro-idraulica
Pressione nominale - 700 bar
Confezione
1 PZ
EAN
8014212084682
Codice prodotto
INRNP220-1
Cod. produttore
NP220-1
Produttore
INR
Modello / Funzionamento:
Pompa elettro-idraulica
Pressione nominale:
700 bar
Idonea per l’azionamento di teste oleodinamiche fino a pressioni di 700 bar/70 MPa.\n\nCaratteristiche:\n• alimentazione a rete 230V AV (50/60 Hz)\n• telaio di protezione\n• portata elevata per l’utilizzo di teste grandi e per l’unità di lavorazione barre elettriche BLS120\n• tasto a comando a distanza, controllo livello olio tramite indicatore esterno\n• sistema di aggancio rapido con tappo parapolvere\n• portata: 0.6 l/min (NP220-1) 0.6\n• tensione: 230 V – 60 Hz\n• potenza motore: 750 W\n• grado di protezione: IP54\n• temperatura d’impiego: -10°C fino a +40°C.\n\nDotazione;\n• pompa elettro-oleodinamica a rete NP220-1\n• pulsante di comando a distanza elettrico con cavo di colleg. lungo 5 m\n• cavo di collegamento lungo 3 m per l’utilizzo da rete 230 V.