INTERCABLE SRL - INRMVU4 MORSETTO UNIPOLARE 4 MM - 10 POLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
8014212373632
Codice prodotto
INRMVU4
Cod. produttore
MVU4
Produttore
INR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-20...85 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
1
Trasparente:
sì
Profondità:
19.3 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
10.5 mm
Altezza:
21 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì