pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRMVU2.5 MORSETTO UNIPOLARE 2,5 MM - 10 POLI

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRMVU2.5 MORSETTO UNIPOLARE 2,5 MM  - 10 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212373625

Codice prodotto

INRMVU2.5

Cod. produttore

MVU2.5

Produttore

INR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Altri

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-20...85 °C

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

1

Trasparente:

Profondità:

17.6 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

10 mm

Altezza:

17.6 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio: 85°C. Materiali:policarbonato trasparente, UL94-V2, GWT 850°C, morsetto: ottone CW614N, viti/dadi: acciaio zincato