INTERCABLE SRL - INRMVU10 MORSETTO UNIPOLARE 10 MM² - 10 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...10 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
5 PZ
EAN
8014212373656
Codice prodotto
INRMVU10
Cod. produttore
MVU10
Produttore
INR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...10 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-20...85 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
500 V
Numero di morsetti per polo:
1
Trasparente:
sì
Profondità:
26 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
14.6 mm
Altezza:
28 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì