INTERCABLE SRL - INRMVU1.5 MORSETTO UNIPOLARE 1,5 MM² - 10 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1.5 mm²
Corrente nominale In - 17.5 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
8014212373618
Codice prodotto
INRMVU1.5
Cod. produttore
MVU1.5
Produttore
INR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...1.5 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-20...85 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
1
Trasparente:
sì
Profondità:
15 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
10 mm
Altezza:
16 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì