pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRMN-PA14GDS MORSETTIERA PA66-V0 10MM 12P + LAMELLA

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...10 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212372444

Codice prodotto

INRMN-PA14GDS

Cod. produttore

MN-PA14GDS

Produttore

INR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

4...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

12

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Bianco

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-20...140 °C

Distanza tra i fori:

14 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

500 V

Numero di morsetti per polo:

1

Trasparente:

no

Profondità:

25.6 mm

Larghezza:

158 mm

Altezza:

25 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio: 140°C. Materiali: poliammide, UL94 V0, GWT 850°C, morsetto: ottone nichelato, viti: acciaio zincato. Versione con lamella in acciaio inox.