INTERCABLE SRL - INRMDQ50-8M MORSETTO DI DISTRIBUZIONE QUADRIPOLARE -


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...50 mm²
Corrente nominale In - 160 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 4
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8014212373908
Codice prodotto
INRMDQ50-8M
Cod. produttore
MDQ50-8M
Produttore
INR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...50 mm²
Corrente nominale In:
160 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
4
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-20...85 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...35 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Numero di morsetti per polo:
9
Trasparente:
sì
Profondità:
95 mm
Larghezza:
184 mm
Altezza:
52 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì