INTERCABLE SRL - INRMDQ25-4M MORSETTO DI DISTRIBUZIONE QUADRIPOLARE -


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...25 mm²
Corrente nominale In - 100 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 4
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
2 PZ
EAN
8014212373878
Codice prodotto
INRMDQ25-4M
Cod. produttore
MDQ25-4M
Produttore
INR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...25 mm²
Corrente nominale In:
100 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
4
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-20...85 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Numero di morsetti per polo:
7
Trasparente:
sì
Profondità:
104 mm
Larghezza:
71 mm
Altezza:
52 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì