INTERCABLE SRL - INRLSR08.5S PUNZONE TONDO LSR 8,5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Altri
Modello - Solo punzone
Diametro del foro - Altri
Larghezza del foro - 8.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212086556
Codice prodotto
INRLSR08.5S
Cod. produttore
LSR08.5S
Produttore
INR
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Altri
Modello:
Solo punzone
Diametro del foro:
Altri
Larghezza del foro:
8.5 mm
Diametro del foro:
8.5 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no
Punzone tranciafori per lamiera, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INRLSR08.5S - PUNZONE TONDO LSR 8 5MM


