pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRLS4R15.0S PUNZONE TONDO LS3R 15,0MM

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRLS4R15.0S PUNZONE TONDO LS3R 15,0MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Altri

  • Modello - Solo punzone

  • Larghezza del foro - 15 mm

  • Diametro del foro - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212093707

Codice prodotto

INRLS4R15.0S

Cod. produttore

LS4R15.0S

Produttore

INR

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Altri

Modello:

Solo punzone

Larghezza del foro:

15 mm

Diametro del foro:

15 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Accessori per la foratura di barre in rame per unita di lavorazione BLS120 - consultare il catalogo per la corretta scelta dei componenti.