INTERCABLE SRL - INRKKPE-45-50 VALIGIA PER MATRICI HP45/50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Numero totale degli scomparti - 19
Altezza - 50 mm
Con tracolla - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212107725
Codice prodotto
INRKKPE-45-50
Cod. produttore
KKPE-45-50
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Numero totale degli scomparti:
19
Altezza:
50 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
250 mm
Con serratura:
no
Profondità:
170 mm
Con separatore scomparti:
no
Con schiuma:
sì
Colore:
Nero
Scomparto amovibile:
no