INTERCABLE SRL - INRKKLSK120 VALIGIA PER LSK120


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Arrotolabile / Con ruote - no
Altezza - 400 mm
Con tracolla - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212101587
Codice prodotto
INRKKLSK120
Cod. produttore
KKLSK120
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Arrotolabile / Con ruote:
no
Altezza:
400 mm
Con tracolla:
sì
Larghezza:
365 mm
Con serratura:
no
Con impugnatura telescopica:
no
Profondità:
135 mm
Con separatore scomparti:
no
Con schiuma:
sì
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Nero
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no