pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICVA7010 CAPICORDA ACCIAIO 70MM² D10MM

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICVA7010 CAPICORDA ACCIAIO 70MM² D10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 70 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212188212

Codice prodotto

INRICVA7010

Cod. produttore

ICVA7010

Produttore

INR

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

70 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Acciaio Inox

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Nudo

Numero dei fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

00

Resistente a temperature fino a 400°C, estremamente resistente all'ossidazione, ad acidi, oli e grassi, detergenti e composti aggressivi in genere