INTERCABLE SRL - INRICVA66 CAPICORDA ACCIAIO 4-6MM 6MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 6 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Terminale stretto - no
Confezione
25 PZ
EAN
8014212188205
Codice prodotto
INRICVA66
Cod. produttore
ICVA66
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
6 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Acciaio Inox
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Nudo
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
10