INTERCABLE SRL - INRICVA26 CAPICORDA ACCIAIO 1,5-2,5MM 6MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 2.5 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Terminale stretto - no
Confezione
25 PZ
EAN
8014212188113
Codice prodotto
INRICVA26
Cod. produttore
ICVA26
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
2.5 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Acciaio Inox
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Nudo
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
14