INTERCABLE SRL - INRICVA256 CAPICORDA ACCIAIO 25MM 6MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Terminale stretto - no
Confezione
25 PZ
EAN
8014212188090
Codice prodotto
INRICVA256
Cod. produttore
ICVA256
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Acciaio Inox
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Nudo
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
4