INTERCABLE SRL - INRICVA168 CAPICORDA ACCIAIO 16MM 8MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 16 mm²
Passo del filetto, metrico - 8
Terminale stretto - no
Confezione
25 PZ
EAN
8014212188069
Codice prodotto
INRICVA168
Cod. produttore
ICVA168
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
16 mm²
Passo del filetto, metrico:
8
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Acciaio Inox
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Nudo
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
6