INTERCABLE SRL - INRICQ65 CAPICORDA DA LASTRA DIN 46234 4-6MM M5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 5
Forma del terminale - A occhiello
Sezione nominale - 4...6 mm²
Materiale - Rame
A norma DIN - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8014212187543
Codice prodotto
INRICQ65
Cod. produttore
ICQ65
Produttore
INR
Passo del filetto, metrico:
5
Forma del terminale:
A occhiello
Sezione nominale:
4...6 mm²
Materiale:
Rame
A norma DIN:
sì
Isolamento:
Nessuno
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Privo di alogeni:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato
Corrente massima (Imax):
33 A
Dimensione bullone (imperiale):
3 / 16 pollice
lunghezza puntale:
10 mm