pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ6RST INNESTO CILINDR. MASCHIO ISOLATO 4-6MM²

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina(maschio)

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Dimensioni del connettore - Tondo 5 mm

  • Isolamento - Parzialmente isolato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212201249

Codice prodotto

INRICIQ6RST

Cod. produttore

ICIQ6RST

Produttore

INR

Modello:

Spina(maschio)

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Dimensioni del connettore:

Tondo 5 mm

Isolamento:

Parzialmente isolato

Con presa:

no

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

Sezione AWG da / a:

10...12

Superficie:

Stagnato

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: PVC Tensione nominale: 300V max. Temperatura di esercizio: 70°C max.