INTERCABLE SRL - INRICIQ668FSPC INNESTO MASCHIO GIALLO 6,3X0,8 ISOLATO P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Spina(maschio) 
- Sezione nominale - 4...6 mm² 
- Colore dell'isolante - Giallo 
- Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm 
- Isolamento - Parzialmente isolato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014212520593
Codice prodotto
INRICIQ668FSPC
Cod. produttore
ICIQ668FSPC
Produttore
INR
Modello:
Spina(maschio)
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Parzialmente isolato
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PC (Policarbonato)
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Stagnato



