INTERCABLE SRL - INRICIQ668FS INNESTO MASCHIO ISOLATO 4-6MM² 6,3X0,8 G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Spina(maschio) 
- Sezione nominale - 4...6 mm² 
- Colore dell'isolante - Giallo 
- Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm 
- Isolamento - Parzialmente isolato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014212201072
Codice prodotto
INRICIQ668FS
Cod. produttore
ICIQ668FS
Produttore
INR
Modello:
Spina(maschio)
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Parzialmente isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
sì
Sezione AWG da / a:
10...12
Superficie:
Stagnato
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: PVC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 70?C max.



