INTERCABLE SRL - INRICIQ2EV CONNETTORE CODA ISOLATO 1,5-2,5MM² BLU T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Tipo di colletto - Corto
Modello - Versione standard
Intervallo di tensione - Fino a 230 / 380 V
Confezione
100 PZ
EAN
8014212200884
Codice prodotto
INRICIQ2EV
Cod. produttore
ICIQ2EV
Produttore
INR
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Tipo di colletto:
Corto
Modello:
Versione standard
Intervallo di tensione:
Fino a 230 / 380 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Tipo di connessione:
Connettore terminale
Isolamento:
PC (Policarbonato)
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Stagnato
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Numero di derivazioni:
1
Min. misura AWG:
16
Max. misura AWG:
14
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: poliammide PA
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 105?C max.


