INTERCABLE SRL - INRICIQ268WFHVI INNESTO FEMMINA 90° TUTTO ISOL. 1,5-2,5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Tubetto / Presa 
- Sezione nominale - 15...25 mm² 
- Colore dell'isolante - Blu 
- Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm 
- Isolamento - Completamente isolato 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8014212257291
Codice prodotto
INRICIQ268WFHVI
Cod. produttore
ICIQ268WFHVI
Produttore
INR
Modello:
Tubetto / Presa
Sezione nominale:
15...25 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Sezione AWG da / a:
14...16
Superficie:
Stagnato



