pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ268FHVIPC INNESTO FEMMINA TUTTO ISOLATO 1,5-2,5MM

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tubetto / Presa

  • Sezione nominale - 15...25 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212409836

Codice prodotto

INRICIQ268FHVIPC

Cod. produttore

ICIQ268FHVIPC

Produttore

INR

Modello:

Tubetto / Presa

Sezione nominale:

15...25 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Con presa:

no

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PC (Policarbonato)

Privo di alogeni:

Sezione AWG da / a:

14...16

Superficie:

Stagnato

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.