INTERCABLE SRL - INRICIQ25 TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 1,5-2,5MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 5
Forma del terminale - A occhiello
Sezione nominale - 15...25 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Materiale - Rame
Confezione
100 PZ
EAN
8014212200112
Codice prodotto
INRICIQ25
Cod. produttore
ICIQ25
Produttore
INR
Passo del filetto, metrico:
5
Forma del terminale:
A occhiello
Sezione nominale:
15...25 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Materiale:
Rame
A norma DIN:
sì
Isolamento:
PC (Policarbonato)
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
no
Privo di alogeni:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato
Corrente massima (Imax):
20 A
Dimensione bullone (imperiale):
3 / 16 pollice
lunghezza puntale:
10 mm