INTERCABLE SRL - INRICIQ1V CONNETTORE TESTA-TESTA ISOLATO 0,5-1MM²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5...1 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Tipo di colletto - Lungo
Modello - Versione standard
Intervallo di tensione - Fino a 230 / 380 V
Confezione
1 PZ
EAN
8014212200822
Codice prodotto
INRICIQ1V
Cod. produttore
ICIQ1V
Produttore
INR
Sezione nominale:
0.5...1 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Tipo di colletto:
Lungo
Modello:
Versione standard
Intervallo di tensione:
Fino a 230 / 380 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
PC (Policarbonato)
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Stagnato
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Con separatore centrale / Paraolio:
no
Numero di derivazioni:
2
Min. misura AWG:
20
Max. misura AWG:
16



