pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ166G TERMINALE ISOLATO16MM² M6 BLU, FORCELLA

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Forma del terminale - A forcella

  • Sezione nominale - 16...16 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212200716

Codice prodotto

INRICIQ166G

Cod. produttore

ICIQ166G

Produttore

INR

Passo del filetto, metrico:

6

Forma del terminale:

A forcella

Sezione nominale:

16...16 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PA (Poliammide)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Sezione AWG da / a:

6...6

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

no

Privo di alogeni:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Corrente massima (Imax):

61 A

Dimensione bullone (imperiale):

1/4 pollice

lunghezza puntale:

11 mm

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: poliammide PA
Tensione nominale: 600V max.
Temperatura di esercizio: 105°C max.