pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIAE412Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 4MM²

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICIAE412Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 4MM²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212202628

Codice prodotto

INRICIAE412Z

Cod. produttore

ICIAE412Z

Produttore

INR

Sezione nominale:

4 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

12 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

12

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Lunghezza complessiva:

23 mm

Terminale doppio in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili