pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIAE3516 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 35

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 16 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212202369

Codice prodotto

INRICIAE3516

Cod. produttore

ICIAE3516

Produttore

INR

Sezione nominale:

35 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

16 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

2

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Lunghezza complessiva:

30 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili