INTERCABLE SRL - INRICIAE210Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 2,5MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212202598
Codice prodotto
INRICIAE210Z
Cod. produttore
ICIAE210Z
Produttore
INR
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
14
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no
Lunghezza complessiva:
18.5 mm