INTERCABLE SRL - INRICIAE1612ELF TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 16 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Argento
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8014212203557
Codice prodotto
INRICIAE1612ELF
Cod. produttore
ICIAE1612ELF
Produttore
INR
Sezione nominale:
16 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Argento
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
6
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no
Lunghezza complessiva:
24 mm