INTERCABLE SRL - INRICIAE1518 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 1,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8014212202185
Codice prodotto
INRICIAE1518
Cod. produttore
ICIAE1518
Produttore
INR
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
16
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no
Lunghezza complessiva:
24 mm