pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICD5012 CAPICORDA TUBO DIN 46235 50MM² M12

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Numero di riferimento alla norma DIN - 14

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212185662

Codice prodotto

INRICD5012

Cod. produttore

ICD5012

Produttore

INR

Passo del filetto, metrico:

12

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

50 mm²

Numero di riferimento alla norma DIN:

14

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Colore identificativo:

Nessuno

Per conduttori in rame rigidi ed a trefoli.
Realizzati in accordo a norme DIN, con marcature per la corretta compressione (stretta o ampia).