INTERCABLE SRL - INRICD10V CONNETTORE TESTA-TESTA DIN 46267 TEIL1 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10...10 mm²
Tipo di colletto - Lungo
Modello - Tipo DIN
Intervallo di tensione - Fino a 10 kV
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no
Confezione
50 PZ
EAN
8014212184801
Codice prodotto
INRICD10V
Cod. produttore
ICD10V
Produttore
INR
Sezione nominale:
10...10 mm²
Tipo di colletto:
Lungo
Modello:
Tipo DIN
Intervallo di tensione:
Fino a 10 kV
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
Nessuno
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Stagnato
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Con separatore centrale / Paraolio:
no
Numero di derivazioni:
2
Min. misura AWG:
8
Max. misura AWG:
8